アングル(ステンレス製/5本) EA440ADシリーズ

アングル(ステンレス製/5本) EA440ADシリーズ - エスコアングル(ステンレス製/5本) EA440ADシリーズ - エスコアングル(ステンレス製/5本) EA440ADシリーズ - エスコアングル(ステンレス製/5本) EA440ADシリーズ - エスコアングル(ステンレス製/5本) EA440ADシリーズ - エスコ


アングル接続金具とボルトナットを使用して架台やブラケットを組立できます。
寸法取→切断→組立で即配管ができるので、大幅なコストダウンが計れます。
溶接不要、組立式で強固な配管支持が可能です。
場所を取らないので持ち運びが便利です。
使用ボルトは工業規格品をご使用ください。

仕様●メーカー:アカギ●型番:A11681-0033●用途:組立式のプレスタイプ鋼材。軽量物用。 EA440AEシリーズ(接続金具)とボルトナットを使用して架台やブラケットを組立てできます。●材質:ステンレス(SUS304)●全長:900mm●厚み:3.0mm●幅:40×40mm●ボルト穴:11×50(L)mm●入数:5本アズワン品番65-9254-51内容量1束(5本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65656607EA440AD-95
オープン
24,600
27,060(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする