エスコ
横水栓 EA468HAシリーズ
仕様
●材質:青銅●ねじ径:PJ1/2"●重量(g):570●呼:13●設置サイズ(奥行×高さ):80×150mm●逆止弁●節水コマ
アズワン品番
65-9255-97
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65656686
EA468HA-36
オープン
¥
12,300
¥
13,530
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください