曜日別特売

ボールバルブ(サービス用) EA496BKシリーズ

ボールバルブ(サービス用) EA496BKシリーズ - エスコボールバルブ(サービス用) EA496BKシリーズ - エスコ


ハンドルを90°回すだけでガスの流れを止めたり調整できます。

仕様●接続径(フレアー):5/16"オス×5/16"メス●使用圧力:3.5MPa●仕様:45°エルボアズワン品番65-9260-18危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65657307EA496BK-1
オープン
5,830
6,413(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする