小物収納ケース EA506ABシリーズ

小物収納ケース EA506ABシリーズ - エスコ小物収納ケース EA506ABシリーズ - エスコ小物収納ケース EA506ABシリーズ - エスコ小物収納ケース EA506ABシリーズ - エスコ小物収納ケース EA506ABシリーズ - エスコ小物収納ケース EA506ABシリーズ - エスコ

毎日の暮らしにちょうどいい。モダンでスタイリッシュなソーイングボックス。裁縫用品を収納するのにちょうどいいサイズ。お手持ちの裁縫用具を収納して便利にご使用いただけます。トレーは取り出すことができるので、卓上で道具類を散らかさずに裁縫できます。上段のトレーはスライド式。縦・横どちらの向きでも収納できます。持ち運びに便利な取っ手付き。木蓋を裏返せばトレーとしてご使用いただけます。

仕様●サイズ(W×D×H)mm:270×140×135●重量(g):1560●材質:容器/スチール(粉体塗装)蓋/天然木(ラッカー塗装)トレー/ABS樹脂 針山/綿100% クッション材/ポリエステルアズワン品番65-9260-39内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65657316EA506AB-193
オープン
4,500
4,950(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする