エスコ
ポリ容器(クリアー)Φ71.0x132mm/350mL EA508AF-38シリーズ
本体は透明性に優れています。
仕様
●容量(mL):350●胴径(mm):71●高さ(mm):132●入数:1個●材質:本体 / ポリスチレン(PS)、キャップ / ポリエチレン(PE)●内径:71mm●重量:100g●ふたは、ねじ式
アズワン品番
65-9260-67
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65657334
EA508AF-38
オープン
¥
855
¥
941
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください