エスコ
ポリ容器(クリアー)Φ76.0x92mm/300mL EA508AF-41シリーズ
ふたは、ねじ式。
仕様
●メーカー:瑞穂化成工業●型番:0396●容量(mL):300●胴径(mm):76●高さ(mm):92●入数:10個●材質:本体/塩ビ(PVC)、 キャップ/ポリプロピレン(PP)●内径:58mm●重量:42.3g●耐熱温度:約60℃
アズワン品番
65-9260-72
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65657350
EA508AF-41B
オープン
¥
3,030
¥
3,333
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください