エスコ
広口ポリ容器(クリアー)Φ91.5x180mm/1000mL EA508AF-49シリーズ
仕様
●容量(mL):1000●胴径(mm):91.5●高さ(mm):180●入数:1個●材質:本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中ぶた/ポリエチレン(PE)●内径:61.5mm●ふたは、ねじ式●中ぶた付
アズワン品番
65-9260-83
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65657368
EA508AF-49
オープン
¥
520
¥
572
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください