エスコ
広口ポリ容器(中蓋付) EA508AJシリーズ
仕様
●容量(L):2●胴径(mm):126●高さ(mm):245●入数:1個●材質:ポリエチレン●フタ内径:85mm●重量:174g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
アズワン品番
65-9260-99
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65657386
EA508AJ-9
オープン
¥
905
¥
996
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください