エスコ
遮光型広口ポリ容器 EA508AKシリーズ
遮光性に優れています。
仕様
●容量(L):1●胴径(mm):100●高さ(mm):188●材質:ポリエチレン●フタ内径:44mm●重量:93.9g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
アズワン品番
65-9261-07
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65657395
EA508AK-44
オープン
¥
390
¥
429
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください