エスコ
角型ポリ容器(遮光)32x32x90mm/50mL EA508AK-51シリーズ
遮光性に優れています。
仕様
●容量(mL):50●サイズ(mm):32×32×90(H)●入数:10個●材質:ポリエチレン●目盛単位:10mL●フタ内径:17mm●重量:15g●ふたは、ねじ式●中ぶた付●目盛付
アズワン品番
65-9261-15
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65657404
EA508AK-51B
オープン
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください