エスコ
角型ポリ容器(遮光)40x40x115mm/100mL EA508AK-52シリーズ
遮光性に優れています。
仕様
●容量(mL):100●サイズ(mm):40×40×115(H)●入数:10個●材質:ポリエチレン●目盛単位:10mL●フタ内径:17mm●重量:18.7g●ふたは、ねじ式●中ぶた付●目盛付
アズワン品番
65-9261-17
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65657420
EA508AK-52B
オープン
¥
1,670
¥
1,837
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください