エスコ
ポリタンク(モスグリーン/ノズル無)10L EA508AT-315シリーズ
灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
仕様
●容量(L):10●サイズ(W×D×H)mm:310×150×330●入数:3個●材質:ポリエチレン●口径:44mm●適合ノズル:EA508AT-205●色:モスグリーン●重量:764g●キャップカラー:ブラック●パッキン付
アズワン品番
65-9261-49
内容量
1セット(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65657474
EA508AT-315B
オープン
¥
8,350
¥
9,185
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください