エスコ
コンビネーションレンチ EA614WGシリーズ
スパナ部も12角仕様で狭所でも快適に作業できます。
スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます
仕様
●シリーズ:Joker(ジョーカー)●商品名:6003Joker●サイズ(mm):6●全長(mm):105●材質:クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)●重量(g):37●15°タイプ●12ポイント
アズワン品番
65-9267-54
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65658007
EA614WG-6
オープン
¥
2,160
¥
2,376
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください