曜日別特売

PPロープ EA628PRシリーズ

PPロープ EA628PRシリーズ - エスコPPロープ EA628PRシリーズ - エスコPPロープ EA628PRシリーズ - エスコ


色鮮やかなカラーロープ、識別や結束に。

仕様●径:Φ5mm●長さ:10m●色:青●材質:ポリプロピレン●3打ちアズワン品番65-9269-32内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65658165EA628PR-26
オープン
760
836(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする