曜日別特売

枝切鋏 EA650ACシリーズ

枝切鋏 EA650ACシリーズ - エスコ枝切鋏 EA650ACシリーズ - エスコ枝切鋏 EA650ACシリーズ - エスコ枝切鋏 EA650ACシリーズ - エスコ枝切鋏 EA650ACシリーズ - エスコ


打ち合いクッションを採用して切断時の衝撃を大幅に和らげ、手への負担を軽減します。
ネジが緩みにくい緩み止め金具 長時間使用しても緩みにくくしています。

仕様●全長:482mm●刃長:78mm●重量:860g●切断能力:Φ34mm●材質:高炭素刃物鋼●手が疲れにくい衝撃吸収機構●バイパス型アズワン品番65-9270-69内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65658278EA650AC-31
オープン
8,590
9,449(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする