エスコ
テストリード EA707Aシリーズ
仕様
●全長:1.2m●プラグ径:Φ4mm●定格電流:10A(最大)●定格電圧:CATⅢ/1000V、CATⅣ/600V(最大)●黒・赤セット●EA707A-30、-36用●CAT IV 600V、CAT Ⅲ 1000V●使用可能製品:CM3286, DT4250シリーズ, DT4280シリーズ
アズワン品番
65-9272-01
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65658305
EA707A-64
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください