曜日別特売

クランプメーター(デジタル) EA708ABシリーズ

クランプメーター(デジタル) EA708ABシリーズ - エスコクランプメーター(デジタル) EA708ABシリーズ - エスコクランプメーター(デジタル) EA708ABシリーズ - エスコクランプメーター(デジタル) EA708ABシリーズ - エスコクランプメーター(デジタル) EA708ABシリーズ - エスコクランプメーター(デジタル) EA708ABシリーズ - エスコ
仕様●直流電圧:基本確度:±1.3%rdg.±0.3A(600Aレンジ)●交流電圧:基本確度45-66Hz/±0.9%rdg.±0.003V(at6V)●直流電圧:基本確度±0.5%rdg±0.5mV●交流電流:6基本確度45-66Hz/±1.3%rdg.±0.3A(at600A)●交流+直流電圧:6/60/600/1000V 基本確度DC、45-66Hz/±1.0%rdg.±0.013V(at6V)●直流電流:600/2000A 基本確度/±1.3%rdg.±0.3A(600Aレンジ)●交流+直流電流:1000A(DC、10Hz~1kHz、真の実効値整流)基本確度DC、45-66Hz/±1.3%rdg.±1.3A(at30.1A-900.0A)●周波数:9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz 基本確度/±0.1%rdg.±0.003Hz(at9.999Hz)●抵抗:600Ω/6/60/600kΩ/6MΩ 基本確度/±0.7%rdg.±0.5Ω(at600Ω)●静電容量:1μ/10μ/100μ/1000μF 基本確度/±1.9%rdg.±0.005μF(at1μF)●温度:-40~400℃ 確度/±0.5%rdg.±3.0℃+温度プローブ確度加算●機能:導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト●クランプ内径:34mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:65(W)×35(D)×242(H)mm●ジョー断面最小寸法:9.5mm(寸法はジョーの先端から44 mmの範囲の値)●ジョー寸法:53(W)×20(D)mm●重量:350g●材質:樹脂●連続使用時間:約40時間(バックライトOFF)●使用温度範囲:-25~65℃ RH以下(結露しないこと)●クレストファクタ:1000Aレンジ/1.5●防じん防水性:IP54(保管時または絶縁導体の電流測定)●bluetooth:無●通信インタフェース:なし●付属品:テストリード×1、携帯用ケース×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×1、使用上の注意×1●非常に薄いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計●挟みやすさを追求した1000Aクランプメーター●歪み波形を正確に測定できる真の実効値測定可能●交流/直流を自動で判別●突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示●INRUSH測定/起動時の過渡電流を把握●ソーラーパネルの開放電圧点検にDC2000V(P2000使用時)まで測定可能交流電圧(V)6/60/600/1000(15~1kHz,真の実効値整流)直流電圧(V)600m/6/60/600/1000直流電流600/2000A交流電流1000A(最大表示999.9、10Hz~1kHz、真の実効値整流)アズワン品番65-9272-34直流電力(VA)0.000 k~1000 k(P2000使用時 0 k~2000 k) (電圧レンジに応じて自動的に切替)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65658314EA708AB-23A
オープン
54,000
59,400(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする