曜日別特売

3倍尺(アルミ製) EA720FAシリーズ

3倍尺(アルミ製) EA720FAシリーズ - エスコ3倍尺(アルミ製) EA720FAシリーズ - エスコ3倍尺(アルミ製) EA720FAシリーズ - エスコ


注意:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
内のり測定、当て尺、高さ測定、けがきに使用できます
読み取り線が移動しない1方向スライド式です
文字が大きくフラットなクリア目盛です
ねじ式で確実に固定できます

仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SHAK-41S●最大:4110mm(13尺5寸)●最小:1445mm(4尺8寸)●重量(g):970●目盛:尺相当目盛表示●仕様:4.1m3段●材質:本体/アルミ●注意:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。●長さの許容差:±Lmm L=m単位の測定長(端数切り上げ)アズワン品番65-9272-94内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65658375EA720FA-25
オープン
9,360
10,296(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする