エスコ
シルバー曲尺 EA720WAシリーズ
外側基点の内目盛が付いています。
仕様
●測定目盛(表):(外)15×7.5cm(内)10×7cm●測定目盛(裏):(外)15×7.5cm(内)10×7cm●長さの許容差:±0.2mm●材質:ステンレス●サイズ:160(80)×15×1mm●重量(g):26●直角度:100mmにつき0.1mm以下●最小目盛:1mm●角部形状:同厚●表裏cm単位表示
アズワン品番
65-9273-35
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65658436
EA720WA-10
オープン
¥
2,120
¥
2,332
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください