フレアーナット用トルクレンチ(ラチェット式) EA723BKシリーズ

フレアーナット用トルクレンチ(ラチェット式) EA723BKシリーズ - エスコフレアーナット用トルクレンチ(ラチェット式) EA723BKシリーズ - エスコ


トルクレンチをナットから外すことなく締付ができます。
規程のトルク値まで締め付けるとカチッという音がして、首が折れます。
フレアナットレンチの作業性とラチェットレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチです。

仕様●口径×トルク(N・m):26mm×55●精度:±3%以内●適合フレアナット:1/2"(Φ12.7mm)●全長:270mm●ラチェットレンチとトルクレンチを融合した"いいとこ取り"●ラチェット戻り機能で、狭所作業も楽々●ナットをほぼ全周ホールドするので、誤操作なく確実アズワン品番65-9273-60内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65658470EA723BK-13
オープン
12,900
14,190(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする