エスコ
トルクドライバー 1.0-5.0Nm EA723PBシリーズ
ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えるセットです。
仕様
●トルク範囲(N・m):1.0~5.0●トルクドライバー:138mm●(+)ビット:#1・#2●(-)ビット:2・3・4・5mm●ポジビット:#1・#2●ヘクスローブビット:T8・T9・T10・T15・T20●六角ビット:2・2.5・3mm●差込六角対辺:1/4"●精度:±6%●校正ツール
アズワン品番
65-9273-66
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65658479
EA723PB-70A
オープン
¥
41,800
¥
45,980
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください