レーザー距離計 EA757ZAシリーズ

レーザー距離計 EA757ZAシリーズ - エスコレーザー距離計 EA757ZAシリーズ - エスコレーザー距離計 EA757ZAシリーズ - エスコレーザー距離計 EA757ZAシリーズ - エスコ

「高さと距離が測れたら:」その悩みを解決します。高さ測定(Zモード)搭載。 高速スキャン、50%拡張された対物レンズとフルマルチコーティングガラスレンズにより、反応スピードや明るさが格段に向上。 ストレスのない俊敏な測定作業を実現。

仕様●測定範囲:5~770m●倍率(倍):6●対物レンズ径:24mm●電源:CR2乾電池×1個(付属)●サイズ:42(W)×110(D)×75(H)mm●重量:180g●付属品:ストラップ、取扱説明書、保証書、シリアル番号登録タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、電池●測定精度:±1m●レーザークラス:1クラス(アイセーフ)●材質:樹脂●角度:○(±70°)●ひとみ径:4mm●防水性能:生活防水(IPX4)●測定モード:スキャン、高さ、角度●表示単位:1m●最大表示可能距離:850m●レンズ仕様:フルマルチコート(レンズ全面多層膜コーティング)、視度(ピント)調整●測定プロセッサー:デジタルマイクロプロセッサーアズワン品番65-9276-61内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65658804EA757ZA-9
オープン
31,000
34,100(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする