画質・コスト・利便性に優れたA3スタンダードビジネスモデル。A3プリンターながらコンパクトなボディーを実現し、デスク回りに置いても圧迫感がない洗練された印象を醸し出します。高濃度な顔料ブラックインクを採用。コントラストが高く、小さな文字や罫線までもシャープに仕上げます。水にも強く、普通紙やはがき、封筒印刷などにおすすめです。デジタル一眼レフカメラやミラーレスカメラで撮ったとっておきの1枚が、迫力あふれるA3ノビやA3サイズなどで大きくプリントできます。サンプル写真やPOP、カレンダー、メニューなど、さまざまなビジネス用途に手軽に活用いただけます。
仕様●機能:プリンター●電源:AC100V(50/60Hz)●解像度:9600(横)×2400(縦)dpi●用紙サイズ:A3ノビ、A3、A4、A5、B4、B5、レター、リーガル、レジャー、洋形封筒4号/6号、長形封筒 3号/4号、はがき(郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、メーカー純正はがき)、郵便往復はがき、ユーザー定義サイズ(幅 55mm~329mm、長さ 91mm~676mm)L判、2L判、六切、四切、KG、専用名刺●サイズ:584×310×159mm●重量:約8.1kg●インクタイプ:5色(独立インクタイプ)●消費電力:プリント時/約24W スリープ時/約2.0W●付属品:セットアップ用インクタンク、セットアップCD-ROM/スタートガイド他(紙)●給紙方式:後トレイ●給紙可能 枚数(最大積載枚数):普通紙/150枚 郵便はがき/40枚●インターフェイス:IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB ※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可●対応インクカートリッジ:EA759X-420、423~426●インク残量検知機能:光学式/ドットカウント方式併用●稼働音:約45.0dB●エコマーク取得商品アズワン品番65-9278-31内容量1個