エスコ
下地センサー EA760Aシリーズ
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様
●検知能力:ベニヤ板、石膏ボード、強化石膏ボード/通常モード約19mm 深部モード約35mm(木材・金属)●電線警告機能:約30mm●電源:9Vアルカリ乾電池×1本(付属)●サイズ:172×72×42mm●重量:170g(電池含)●材質:本体/ABS樹脂
アズワン品番
65-9278-50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65659030
EA760A-62
オープン
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください