曜日別特売

照明灯/LED(クランプ式/白) EA761XDシリーズ

照明灯/LED(クランプ式/白) EA761XDシリーズ - エスコ照明灯/LED(クランプ式/白) EA761XDシリーズ - エスコ

スクエアデザイン。明るさアップモード搭載。光色によって、全光束などの性能値が変化します。明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。

仕様●明るさ:4150lm●サイズ:500×500×140mm●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:32W(明るさアップモード時/38.5W)●光色:電球色(2700K)・昼光色(6500K)●光源寿命:40,000時間●調光:5段階●重量:1.9kg●付属品:アダプタ、配線器具、引掛シーリング用木ねじ×2本、リモコン、リモコンボックス、リモコン用木ねじ×2本、単4電池×2本●適用床面積:~8畳●光源:LED●壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)●リモコンで(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色●虫・ホコリの入りにくい構造●明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)●LED交換不可アズワン品番65-9279-09内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65659075EA761XP-27
オープン
28,800
31,680(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする