照明灯/LED(クランプ式/黒) EA761XDシリーズ

照明灯/LED(クランプ式/黒) EA761XDシリーズ - エスコ照明灯/LED(クランプ式/黒) EA761XDシリーズ - エスコ

90°折りたたむとアンビエントモードになります。調光は各色でコントロールできます。ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~30%無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)。

仕様●全長(mm):575●セード(mm):500●アーム長(mm):460●電源:AC100V●光源:LED/調色(3000K・4000K・5000K・6200K)●明るさ:528lm●重量:1500g●コード長:1.8m●取付クランプ厚み:50mmまで●取付方法:クランプ●演色性:Ra90●LEDタイプ:LED一体型●消費電力(LED):7W●固有エネルギー消費効率(LED):76.1lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●材質:アルミ、樹脂●色:黒●直線で構成されたシンプルなスタイリングは、まるでデスクの一部のように一体化し、光だけを提供●上アームはモニターのベゼルに近い薄さ20mm●調光、調色機能をひとつのボタンに集約したシンプルなデザイン●白熱灯80W相当●中心直下照度1140lx●専用上締め角型クランプアズワン品番65-9278-81内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65659100EA761XD-32
オープン
32,000
35,200(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする