照明灯/LED(クランプ式/ワイド/白)AC100V/10.5W EA761XD-25シリーズ

照明灯/LED(クランプ式/ワイド/白)AC100V/10.5W EA761XD-25シリーズ - エスコ照明灯/LED(クランプ式/ワイド/白)AC100V/10.5W EA761XD-25シリーズ - エスコ


ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)
ワイドなヘッドと十分な明るさで広い範囲を明るく照らします。

仕様●明るさ:4299lm●サイズ:550(W)×566(L)×99(H)mm●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:36.5W●光色:電球色(2700K)・昼光色(6500K)●光源寿命:40,000時間●調光:11段階●重量:4.1kg●付属品:アダプタ、配線器具、引掛シーリング用木ねじ×2本、リモコン、リモコンボックス、リモコン用木ねじ×2本、単3電池×2本●適用床面積:~8畳●光源:LED●キレイコート仕様(パネル)●壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)●リモコンで(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色●おまかせ機能付●LED交換不可●センサー光発光部とパネルとの段差を抑え、よりフラットな薄型デザインの「AIR PANEL LED」アズワン品番65-9278-99内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65659109EA761XP-11
オープン
52,400
57,640(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする