曜日別特売

AC100V/1(クランプ式/高演色LED EA761XDシリーズ

AC100V/1(クランプ式/高演色LED EA761XDシリーズ - エスコAC100V/1(クランプ式/高演色LED EA761XDシリーズ - エスコAC100V/1(クランプ式/高演色LED EA761XDシリーズ - エスコAC100V/1(クランプ式/高演色LED EA761XDシリーズ - エスコ

ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~10%無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)。

仕様●全長(mm):455●セード(mm):450●アーム長(mm):上/360、下/360●電源:ACアダプター(付属)●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:815lm●重量:1600g●コード長:1.8m●取付クランプ厚み:45mmまで●取付方法:クランプ●演色性:Ra97●LEDタイプ:LED一体型●消費電力(LED):12W●固有エネルギー消費効率(LED):68lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●材質:アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト●色の再現性に優れた高演色LEDを採用●白熱灯100W相当●中心直下照度/1906Lx●光源部/色温度固定型(5000K昼白色)Ra97・R9●Ra97-高演色モデルアズワン品番65-9278-77内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65659118EA761XD-28
オープン
33,900
37,290(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする