照明灯/LED(卓上式/白) EA761XDシリーズ

照明灯/LED(卓上式/白) EA761XDシリーズ - エスコ照明灯/LED(卓上式/白) EA761XDシリーズ - エスコ

昼光色タイプは、文字くっきり光や、明るさアップなど機能もしっかり。文字が見やすい色温度(約6200K)と明るさで読みやすさ感を向上。リビングでの読書や学習におすすめです。明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。全灯ボタンの長押しだけで、全灯時の文字くっきり光よりも明るいモードに。手芸など細かな作業時にぴったりのあかりです。

仕様●畳数:~6畳●明るさ:3699lm●サイズ:Φ450×109mm●電源:AC100V●消費電力:27.7W●光色:昼光色(6200K)●光源寿命:40,000時間●調光:リモコンで5~100%●重量:1.2kg●消費効率:133.5lm/W●アクリルカバー:乳白つや消し●明るさアップモード:約6200K、明るさ約120% 33.2W●付属品:【本体取り付け用】 引掛シーリング用木ネジ2本、アダプタ1個、丸型フル引掛シーリング1個 【リモコン付属部品】 リモコン1個、単4形マンガン乾電池2本、リモコンボックス1個、リモコンボックス用木ネジ2本●Ra83●LED交換不可●天井直付型、リモコン調光・カチットF●専用リモコン送信器同梱●LED内蔵、電源ユニット内蔵●壁スイッチ切替(全灯→普段→常夜灯)●虫・ホコリの入りにくい構造●リモコン(〈明るさアップ(全灯長押)〉・全灯・普段・常夜灯・滅)アズワン品番65-9279-15内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65659127EA761XP-36
オープン
13,700
15,070(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする