付属品:両面テープ×2枚 厚さ調整パッド(3mm・5mm/各4個)木ネジ×4本 ※壁面に取り付ける際に付属のねじが取り付ける壁に適しているかご確認ください。適していない場合は別途市販の適したねじをご購入ください。Apple iPad・iPadminiや7~11インチタブレットを簡単に着脱できるホルダーです。本体内部には磁石が内蔵されており、冷蔵庫やホワイトボードなどに貼り付けて使用することができます。サイズに合わせて、フリーで左右の幅を設定することができます。付属の木ねじを用いて壁面に固定させることができます。両面テープが付属しています。しっかり固定したい時に適しています。
タブレットホルダー シャープ SH-T01L 10.1インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,288¥3,898
タブレットホルダー FRONTIER FRT210P(/KD) 2in1 PC 10.1インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,178¥3,798
タブレットホルダー TCL NXTPAPER 11 Plus 11.5インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,288¥3,898
タブレットホルダー Dell XPS 13 2-in-1 プラチナ 2022年版 13インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,288¥3,898
タブレットホルダー Wacom MovinkPad 11 DTHA116CL0Z 11.45インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,288¥3,898
タブレットホルダー アイリスオーヤマ LUCA TM14D1M76-V1B 14インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,398¥3,998
タブレットホルダー Lenovo Tablet 10 10.1インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,178¥3,798
タブレットホルダー ASUS Chromebook Detachable CM3 10.5インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,178¥3,798
タブレットホルダー Galaxy Tab S8+ 12.4インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,288¥3,898
タブレットホルダー Lenovo Ideapad D330 2020年版 10.1インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,288¥3,898
タブレットホルダー Surface Go シリーズ 10インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,178¥3,798
タブレットホルダー dynabook K70/HX 2024年版 10.1インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,178¥3,798
タブレットホルダー Lenovo Tab M10 FHD Plus 2021年版 10.3インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,178¥3,798
タブレットホルダー FRONTIER FRT270P(/KD) 2in1 10.1インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,178¥3,798
タブレットホルダー ASUS ExpertBook B3 Detachable B3000DQ1A 10.5インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,288¥3,898
タブレットホルダー BLUEDOT BNT-1013W 10.1インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,178¥3,798
タブレットホルダー NEC LAVIE Tab T12N 12.1インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,288¥3,898
タブレットホルダー Lenovo Yoga Tab Plus 12.7インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,288¥3,898
タブレットホルダー dynabook KZ シリーズ 10.1インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,288¥3,898
タブレットホルダー BLUEDOT BNT-1012W 10.1インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,178¥3,798

