曜日別特売

直結型防毒マスク EA800MXシリーズ

直結型防毒マスク EA800MXシリーズ - エスコ直結型防毒マスク EA800MXシリーズ - エスコ

塗装作業、建築現場でも使用しやすい軽量モデルです。アンダーチン/独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。シリコーン/肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。防じん用マスクフィルタ(別売/EA800MP-111)に付け替え時、防じんマスク(1180・区分RL2)としても使用できます。フィットチェッカー/レバーを引き上げるだけでフィットテストができます。

仕様●サイズ:フリー●重量:100g以下(面体のみ)●しめひも:タイプRB●対応吸収缶:EA800MX-111~-117(別売)●国家検定合格品(第TN382号)●フィットチェッカー内蔵アズワン品番65-9283-63内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65659434EA800MX-21
オープン
2,270
2,497(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする