電動ファン付き呼吸用保護具 EA800MRシリーズ

電動ファン付き呼吸用保護具 EA800MRシリーズ - エスコ


送風効率を向上させ、呼吸追随性能を高めた次世代モデルです。

仕様●捕集効率:95.0%以上●電動ファンの性能:大風量型●漏れ率:B級(5.0%以下)●ろ過材の性能:PL1●重量:252g以下(平均244g)●電源:3.7Vリチウムイオン二次バッテリー(1100mAh)●充電時間:約3時間●公称稼働時間:約3.5時間●実勢稼働時間:約5~9時間●電動ファン耐久時間:約2,000時間●充電可能回数:約300回●国家検定合格品(第TP100号)●電池・充電器付属●一般粉じん●トンネル建設工事●水の侵入を防ぐ、高い防水性「IP55相当」●会話を明瞭にする「伝声器」内蔵●呼吸を始めると自動でファンが稼働する「オートON/OFF」機能付●バッテリーの残量低下を装着中に「お知らせ送風」で警報アズワン品番65-9283-99内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65659486EA800MR-3
オープン
51,100
56,210(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする