エスコ
直結式吸収缶(ハロゲンガス用) EA800MXシリーズ
※フィルターは付属しておりません。
仕様
●捕集効率:80%以上(100分以上、フィルタ取付時)●吸気抵抗:125Pa以下●国家検定合格:TN365号●適応ガス:ハロゲンガス●除毒能力:100分以上●重量:44g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●軽量小型で使いやすい●ねじ込み式●国家検定合格品[区分S1](フィルター取付時)
アズワン品番
65-9284-35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65659504
EA800MX-115
オープン
¥
435
¥
479
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください