エスコ
細軸ドライバービット(ショート防止カバー付)65mm EA813Aシリーズ
マグネット付。軸接触によるショートを防止するカバー付。作業時の周りへの傷つけ防止。チューブ色で先端サイズがわかります(#2 黄色)。
仕様
●メーカー:アネックスツール(Anex)●型番:ASP1-2065●サイズ:(+)#2●全長(mm):65●色:黄●六角シャンク:1/4"●軸径(mm):Φ5●重量(g):17●材質:ビット/クローム・モリブデン・バナジウム鋼 チューブ/架橋ポリオレフィン樹脂●溝長:13mm
アズワン品番
65-9285-53
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65659599
EA813A-126
オープン
¥
530
¥
583
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください