コードリール(三相・ロック式・アース付)AC200V/20A EA815DYシリーズ

コードリール(三相・ロック式・アース付)AC200V/20A EA815DYシリーズ - エスコ
仕様●コンセント数:3個●コンセント定格:3P・20A・250V接地付●許容電流:19A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:SVCT2.0.mm2×4芯●コード長:30m●サイズ:320×218×389(H)mm●重量:9.1kg●入力プラグ:接地3P 引掛式(外カギ)●仕様:屋内型●アースチェックランプ:あり●三相200V電工ドラム、抜け落ちる心配がない引掛式!●アース付アズワン品番65-9286-39内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65659669EA815DY-61
オープン
44,900
49,390(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする