エスコ
段付ドリル(六角穴付ボルト用) EA824FWシリーズ
ねじの下穴と座ぐり加工を同時にできます。
仕様
●材質:HSS(ハイス)●ねじサイズ:M10●下穴径(mm):11.0●外径(mm):18.0●全長:198mm●先端:180°●シャンク径(mm):18.0
アズワン品番
65-9297-64
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65660229
EA824FW-110
オープン
¥
16,200
¥
17,820
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください