エスコ
六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズ
仕様
●呼び:1/2"×14●材質:SKS2●対辺(mm):約36.5●厚み(mm):約19●アメリカ管用テーパーねじ
アズワン品番
65-9304-73
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65660649
EA829MG-54
オープン
¥
10,300
¥
11,330
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください