曜日別特売

チェーンソー 300mm EA898シリーズ

チェーンソー 300mm EA898シリーズ - エスコ

ハンドルに、滑りにくいソフトグリップを採用。タンク容量はたっぷり100mL。余分なオイルを循環し再利用するオイルリターン機構を採用し、長い時間使用できます。モーター冷却用の風窓は、ブラインド構造を採用。故障の原因となる小石の侵入を防ぎます。

仕様●有効切断長:300mm●電源:100V・790W・8.3A●オイルタンク容量:100mL●サイズ:176(W)×570(L)×175(H)mm●コード長:2m●重量:2.2kg●チェンスピード:7.3m/s●ソーチェン:90PX-45E●付属品:ガイドバー(本体取付)、ソーチェン(本体取付)、チェンカバー(本体取付)、六角棒レンチ5mm(本体収納)、チェンオイル(50mL)、取扱説明書●切れ味の良い軽快な切断作業を実現●コンパクトでバランスに優れたハーフトップハンドルタイプ●長時間の使用が可能な独自のオイルリターン機構アズワン品番65-9306-86内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65660746EA898CA-2C
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする