エスコ
プラダン スミパネル 1500x900x9mm EA911BDシリーズ
水分を吸収しないため腐食せず、中重量物を取り扱うのに十分な強度を持っています。
中重量物コンテナ用側面板、底板、フタ材、トラックボード、パレット積載物の天板、仕切板に。
仕様
●商品名:スミパネル 一般品●厚物中空構造板
材質
ポリプロピレン
形状
プラダン
幅(mm)
900
厚さ(mm)
9
色
グレー
奥行(mm)
1500
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
900×1500×9
アズワン品番
65-9307-89
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65660850
EA911BD-107
オープン
¥
5,030
¥
5,533
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください