エスコ
プラダン サンプライ・導電 5枚 4mm EA911BDシリーズ
導電性能を有したポリプロピレン製の一体中空構造板です。
全層にカーボンブラックを含有。厚み方向にも導電性能があります。
チリや埃の付着を大幅に低減します。
仕様
●商品名:サンプライ 導電品●用途:電子部品の包材(通函、仕切り、パット)電子製品の保護緩衝材 埃を嫌う場所での間仕切り、仕切り板など●入数:5枚
材質
ポリプロピレン
形状
プラダン
幅(mm)
900
厚さ(mm)
4
色
ブラック
奥行(mm)
600
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
900×600×4
アズワン品番
65-9308-63
内容量
1組(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65660947
EA911BD-311
オープン
¥
5,380
¥
5,918
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください