曜日別特売

プラダン サンプライ・導電 5枚 5mm EA911BDシリーズ

プラダン サンプライ・導電 5枚 5mm EA911BDシリーズ - エスコプラダン サンプライ・導電 5枚 5mm EA911BDシリーズ - エスコ


導電性能を有したポリプロピレン製の一体中空構造板です。
全層にカーボンブラックを含有。厚み方向にも導電性能があります。
チリや埃の付着を大幅に低減します。

仕様●商品名:サンプライ 導電品●用途:電子部品の包材(通函、仕切り、パット)電子製品の保護緩衝材 埃を嫌う場所での間仕切り、仕切り板など●入数:5枚材質ポリプロピレン形状プラダン幅(mm)900厚さ(mm)5ブラック奥行(mm)600寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)900×600×5アズワン品番65-9308-66内容量1組(5枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65660956EA911BD-321
オープン
8,020
8,822(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする