曜日別特売

テーブル(折畳式) EA913YAシリーズ

テーブル(折畳式) EA913YAシリーズ - エスコテーブル(折畳式) EA913YAシリーズ - エスコテーブル(折畳式) EA913YAシリーズ - エスコテーブル(折畳式) EA913YAシリーズ - エスコテーブル(折畳式) EA913YAシリーズ - エスコテーブル(折畳式) EA913YAシリーズ - エスコ


折りたたみ式でコンパクト収納。
メラミン加工で傷つきにくく熱にも強い、耐久性に優れた天板。
メッシュ棚・ゴミ袋をかけるフック付きで、便利な機能搭載。
屋外に馴染む木目調のデザイン。

仕様●使用時サイズ(収納時サイズ)W×D×H(mm):600×400×53.5/24.5(325×70×430)●重量(kg):1.8●材質:天板/合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)フレーム/アルミニウム(エポキス樹脂塗装)●耐荷重:約30kg●高さ調節ができる2WAYタイプアズワン品番65-9309-47内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65660990EA913YA-71
オープン
5,640
6,204(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする