曜日別特売

パンチング瞬間冷却剤 140x200mm EA917HB-21シリーズ

パンチング瞬間冷却剤 140x200mm EA917HB-21シリーズ - エスコ


注意:長時間皮膚に接触させると凍傷を起こす恐れがあります。 中身が漏れた場合は布などで拭き取り水洗いしてください。
グーで殴って瞬間冷却する冷却パウチです。

仕様●重量:約250g●入数:15個●サイズ:140×200×20(H)mm●材質:塩化アンモニウム、尿素、水●保冷時間:60分●携帯しやすい長時間冷却タイプアズワン品番65-9310-20内容量1箱(15個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65661026EA917HB-21
オープン
3,470
3,817(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする