ハンドル付ちりとり(抗ウイルス剤) EA928ADシリーズ

ハンドル付ちりとり(抗ウイルス剤) EA928ADシリーズ - エスコハンドル付ちりとり(抗ウイルス剤) EA928ADシリーズ - エスコ


使用者が握る部分(パイプ、グリップ、取手)に抗ウイルス剤を配合しています。
※全てのウイルスに効果があるわけではありません。

仕様●サイズ:277×120×880mm●重量:940g●材質:ボディ/スチールメラミン焼付 ハンドル/スチールクロームメッキ 先ゴム/熱可塑性エラストマーアズワン品番65-9311-79繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65661130EA928AD-177
オープン
3,040
3,344(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする