仕様●定格:250V 15A●適合ヒューズ(mm):Φ6.4×30 Φ6.35×30 Φ6.35×31.8●端子金具:スクリューレス端子●材質:PBT(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC2000V(1分間)●取得規格:UL規格・CSA規格(C-UL)●標準剥き線長:12~13mm●使用可能電線範囲:軟銅線 単線 / Φ0.8mm~Φ2.0mm(AWG20~AWG12)撚線 / 0.5~2.0mm2(AWG20~AWG14)、素線径 / Φ0.18mm以上●取付ねじ締付けトルク:1.0N ・m / M4ねじ、平ワッシャー使用時●DINレール(35mm)取付可●渡り配線可能●RoHS対応品アズワン品番65-9314-21内容量1個