[ ヒューズホルダー(中継型) EA940DLシリーズ

[ ヒューズホルダー(中継型) EA940DLシリーズ - エスコ[ ヒューズホルダー(中継型) EA940DLシリーズ - エスコ[ ヒューズホルダー(中継型) EA940DLシリーズ - エスコ

使用上の注意:1配線は、「ヒューズホルダー取扱い注意事項」を参照し、正しく行ってください。 また、ご使用の際には、束線等により内部端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後端子にリード線の張力が加わらないよう周囲の配線等にご注意ください。

仕様●中継型●バヨネット式材質/仕上PBT(UL94V-0)定格電圧(V)125定格電流(A)7パッケージサイズ(mm)43×28×10メーカーサトーパーツ絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上梱包質量(g)10端子金具はんだ付け用端子サイズ(mm)Φ5.5×36適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5.2×20アズワン品番65-9314-28適合電線径(Φmm)3以下耐電圧(V)AC1000(1分間)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65661349EA940DL-107
オープン
230
253(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする