同軸テストリード(両端BNCプラグ) EA940DTシリーズ

同軸テストリード(両端BNCプラグ) EA940DTシリーズ - エスコ同軸テストリード(両端BNCプラグ) EA940DTシリーズ - エスコ


通信機器や測定機器の接続に使用できます。

仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:1000mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●両端BNCプラグアズワン品番65-9314-47内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65661367EA940DT-202
オープン
2,550
2,805(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする