曜日別特売

HDMIケーブル(光ファイバー) EA940PMシリーズ

HDMIケーブル(光ファイバー) EA940PMシリーズ - エスコHDMIケーブル(光ファイバー) EA940PMシリーズ - エスコHDMIケーブル(光ファイバー) EA940PMシリーズ - エスコ


使用上の注意:本製品には信号の向きがあります。接続する方向(機器)を間違えて接続すると使用できません。本製品の配線のために配管を通したり、壁面内を配線工事する時には、コネクタ部やケーブル部に損傷を与えないように丁寧に取り扱ってください。(ファイバーケーブルが断線したり、コネクタ内の精密部品が破損することがあります)
HDMI端子を持つテレビ、パソコン、ブルーレイ・DVD・HDDレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。
1080Pの映像信号に対応したハイスピードHDMIケーブルです。
長距離でも安定した信号を伝送可能な850nm光ファイバを採用しています。
1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応しています。
安定した動作のためのACアダプタが付属しています。(ACアダプタ×2個付属)

仕様●コード長(m):20●重量(g):650●ケーブル外径:約4.7mm●コネクター形状:HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタオス・オス)●コネクタサイズ:約20.8×11.4×58.2mm(テレビ・ディスプレイ側、出力機器側とも同じサイズ)●線材規格:NON UL●種類:HDMI●認証有無(HDMI):なし●規格(HDMI):ハイスピード●方向性(HDMI):あり●コネクタ(HDMI):スタンダード(タイプA)●セット内容:本体、ACアダプタ×2、取扱説明書アズワン品番65-9314-85内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65661376EA940PM-211
オープン
91,900
101,090(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする