エスコ
両面テープ・強弱(カーペット用) EA944MFシリーズ
カーペットをしっかり固定し、のり残りもしにくい。
Pタイルや塩ビ床、木質フロアにも使えます。
はさみ不要、手でカンタンにまっすぐ切れます。
ニードルパンチ・カーペット・マットの固定に。
仕様
●幅(mm):40●長さ(m):25●厚さ(mm):0.29●内芯径:76mm(3")●材質:基材/ポリエチレンクロス 粘着剤/ゴム系(白色/カーペット面)、アクリル系(青色/床面)●テープ色:青
アズワン品番
65-9316-36
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65661534
EA944MF-265
オープン
¥
2,920
¥
3,212
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください