エスコ
[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ
ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
仕様
●穴径:35mm●サイズ(W×D×H)mm:72×47×16●適合:VVFケーブル、丸形ケーブル、CD管(14~22)、PF管(14~22)●材質:PP●重量(g):17●許容静荷重:29N(3kgf)●カラー:グレー●入数:5個●特殊釘付き
アズワン品番
65-9317-34
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65661690
EA947FD-121
オープン
¥
460
¥
506
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください